- ピンバイス モノタロウ 68221362 - ピンバイス モノタロウ 68221362 - ピンバイス モノタロウ 68221362 - ピンバイス モノタロウ 68221362 - ピンバイス モノタロウ 68221362

ピンバイス

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68221362 品番-
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1〜3.2mmのドリルに対応します。

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1〜3.2 付属品コレット2個(Φ0.1〜1.0mm×Φ1.8〜2.6mm、Φ1.1〜1.9mm×Φ2.7〜3.2mm) 用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ドリルは別売です。

商品説明動画

ピンバイス.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:349
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68221362
2025-07-17
用途:
仕上げ作業

短い軸付き砥石に付けて使用してます。作業が少し楽になりました。もう少し細ければ更に良し。

2025-06-13
用途:
機械のメンテナンス時
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

これはとても使いやすくて、ノズル清掃等に使用しますが頑丈でとても良いです。

対象商品:
68221362
2025-05-27
用途:
バイクのメンテナンス他
卸売・小売業

スーパーカブのメンテナンスで使用しました。たまにしか、使用しませんがないと困ります

2025-09-01
用途:
彫刻(木彫)の補助的作業
浜野理容所 様 (サービス業)

40年以上使用していたものが駄目に買いました。ドリルがもう少し短く固定できれば助かります。

2024-11-06
用途:
マジック道具の作成
その他業種

従来の先端パーツが内蔵されていて、素晴らしい製品です。
昔の製品しか知らなかったので、びっくりしました。

2025-06-17
用途:
穴あけ作業
サービス業

とても使いやすい。安価だし、良い物を買ったと思う。

対象商品:
68221362
2024-03-11
用途:
小物樹脂部品の穴開けように

紫外線硬化樹脂で作った小物の穴開けように使用しています。使いやすいです。中にチャックが収容できるのが良いです。

2024-10-31
用途:
金型の調整
製造業

思った通り狭い場所でも全く問題なく思い通りに使用出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする