曜日別特売
2PCS ペットボトル用ジョーロ セフティー3 68221852

ペットボトル用ジョーロ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード68221852品番2PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。
お部屋に置いても目立たないカラーです。
ペットボトルを押えて水量調整ができます。
お得な2個入りです。

用途鉢植え植物への水やり。材質ポリプロピレンサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68221843
2021-07-02
用途: 水やり。
株式会社マルヒデ岩崎製茶製造業

小さな苗には、程よいやさしい勢いで水をかけられる。造りも十分に丁寧。

対象商品 : 68221852
2021-08-03
用途: 植木の水やり

キャップ、ネジこみ部分から水が漏れる。取りあえず使えはします。

対象商品 : 68221852
2021-03-20
用途: 室内での水やり
建設業・工事業

室内で少量の水やりのたびにジョウロや水差しに水を汲んで運ぶのが面倒なので、本品を取り付けて満水にしたペットボトルを常に鉢植えのそばに置いています。
“大”でも はす口は小さめで、傾けただけではほとんど水は出ずポンピングで水勢や給水量を調節できるので、小さな鉢やポリポットの水やりなどにも向いています。
またはす口が指で挟んでぶら下げやすい形状なので、片手で小さな鉢と一緒に持ち運ぶこともできて便利です。
使用するペットボトルによって相性は多少あるようですが、安価で手軽な給水器としてすぐれた商品であり、おすすめできます。

2が参考にしています
対象商品 : 68221852
2021-01-05
用途: 水まき
その他業種

もう少し水が出るところが大きく、拡散できれば尚良かったと思います。
今後は、もっと大型のものが出ることを期待しています。

対象商品 : 68221843
2019-05-23
用途: 鉢花の水遣り
その他業種

安物のジョウロを使うと、水が塊になってボトボトと流れ出ることがよくありますが、この商品は水が一筋一筋気持ちがいいぐらいきれいに分岐して出てきます。
また、一般的なジョウロは横長の本体と長い首といった形状のせいで場所をとりますが、これはペットボトルの頭に取り付けるだけなので、縦置きができてたいして場所もとりません。
ただし「小」タイプなので、出てくる水量が少なく、小鉢に向いています。
中鉢以降は「大」をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 68221852
2018-07-31
用途: ちょっとした植木の水やり用
株式会社ワークス員行

どんなペットぼとるにもあい、堅牢保存もしやすいので、簡易じょーろには最適

対象商品 : 68221852
2020-07-09
用途: 除草剤散布に使用
サービス業

2リットルのペットボトルに除草剤を溶かして散布するのに使用。
結構取り付け部分から水漏れがある
かなり強く締め付けても同じでした。
パッキンを付けるとかの工夫が必要では?

対象商品 : 68221852
2020-07-03
用途: 清掃作業時
ADS

はす口から出る水の方向がバラバラでもう少し何とかならないものかと…。このお値段ですからそこまで求めてはいけないのかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする