2PCS ペットボトル用水差し セフティー3 68221868

2PCS ペットボトル用水差し セフティー3 68221868
2PCS ペットボトル用水差し セフティー3 68221868

ペットボトル用水差し

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード68221868品番2PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。
お部屋に置いても目立たないカラーです。
ペットボトルを押えて水量調整ができます。
お得な2個入りです。

用途鉢植え植物への水やり。材質ポリプロピレンサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 植物の鉢への水やり作業
その他業種

日本のペットボトルにピッタリ合って漏れも有りません。

対象商品 : 68221868
2021-08-19
用途: 介護用品として
製造業

母親の自宅介護にておむつ交換時、陰部洗浄にてシャワー洗い流しでペットボトルフタに穴を開けてたものを使用してたが狙いが定まらず無駄に濡らしてた。このノズルに変えてから思った様に水を出せるので無駄にベットを濡らさずに作業効率がよくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68221877
2021-05-23
用途: 水道栓が無いベランダの水やり
その他業種

ノズルの長さもちょうど良く個室のベランダ用に重宝しそうです(今年の夏は朝顔のグリーンカーテンに挑戦する予定です)家生活も二年目ですのでいろいろ工夫中です

対象商品 : 68221868
2021-02-27
用途: 観葉植物の潅水

500mLおよび2lのペットボトルに取り付けて水やりが簡単にできるの大変便利で安価な商品でした。可能であればキャップを付けて頂けるとさらに使い勝手が良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする