色ネイビー
サイズ5L
仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、両脇ポケット、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズアジトブロスナイン
胸囲(cm)141
混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100
肩幅(cm)57
袖丈(cm)28.5
着丈(cm)73
アズワン品番64-8997-12
生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ
色番008
生地性能帯電防止
名入れ可