SGT-35Nホソ 共柄スコップ 千吉 68222272

SGT-35Nホソ 共柄スコップ 千吉 68222272 SGT-35Nホソ 共柄スコップ 千吉 68222272

共柄スコップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222272 品番SGT-35Nホソ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オールスチールの共柄タイプで丈夫です。
しっかり丈夫なスチール製です。
塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。
持ち易い小型・軽量タイプです。

用途穴掘り、土すくい作業。 仕様粉体塗装 材質本体:鉄 ブルー 質量(g)124 板厚(mm)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×170×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68222245
2022-06-08
用途:
観葉植物等の植替え等

軽くて持ちやすく重宝しています。が、先日使用後すくう部分の半分ほどを土の中に刺したままにして2週間後、また使おうと土から抜いたら刺していた部分のベージュの塗装がきれいに半分剥がれ下地の茶色になってしまい残念な事をしてしまいました。湿度のせい?土との相性?原因は不明。

対象商品:
68222263
2019-05-13
用途:
花の苗の植替え
製造業

緑色を購入しましたが、外から見えても庭の雰囲気を壊さないような濃い緑色で気に入りました。商品としてもしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする