ガーデン万能鋏 サック

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222306 品番SGP-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。
滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。

全長(mm)170 刃長(mm)80 切断能力(mm)(生木)6 用途園芸鋏。 仕様ギザ刃 材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR 板厚(mm)2.5 使用目的園芸鋏

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
庭の花手入れ
その他業種

購入して1ケ月も経たないのに刃が錆びてきています。
残念でした。

対象商品:
68222306
2024-07-12
用途:
花の剪定
その他業種

家内専用として購入 とてもかわいい色で使いやすくていいです。

対象商品:
68222306
2024-01-09
用途:
野菜・果実の手入れ用

通常は刃先から中間を使い、太い茎の切断は鋸刃状になっている根元を使っています。
この価格なら納得の品です。

1人が参考にしています
対象商品:
68222306
2024-03-25
用途:
市民農園
運輸・通信業

市民農園の野菜の収穫作業で使っています。サイズはちょうど良いと思います。

2023-11-08
用途:
庭仕事

手の小さい私には、ぴったりでした。ギザ刃の部分があり、小さい割には、少々固い茎なども、切りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68222306
2022-07-24
用途:
トマト、ナス、の収穫に使用
農・林・水産業

トマトの収穫に使っています。切れ味は良く満足しています。先が細くて込み合った場所の野菜を収穫するのに適しています。お値段も手ごろです。
ただ、いつごろまで切れ味が持つかは分っていません。

2人が参考にしています
対象商品:
68222306
2021-08-23
用途:
花の世話
サービス業

サフィニアなどの花数が多い株の場合,咲き終わった花の始末は大変でした.この鋏は軽いタッチで細かい作業が出来ます.とても気に入りました.

2人が参考にしています
対象商品:
68222306
2021-04-06
用途:
手ごろな価格で性能十分
サービス業

家庭用の草木なら十分です
切れ味も悪くありません
色目も目立つのでどこに置いたかわかりやすい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする