千吉
千吉の 鋏
千吉の 芽切鋏
ガーデン芽切剪定 サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68222428
品番
SGP-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量で使いやすいPC製ボディです。
剪定・整枝作業用です。
ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
切断能力(mm)
(生木)8
用途
剪定鋏。
材質
刃部:SK-5
質量(g)
132
使用目的
剪定鋏