草取り鎌 全鋼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68222437 品番SG-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

除草、雑草退治に最適です。
庭及び畑の草削りなどに最適です。
耐久性抜群の全鋼です。

用途草削り。 仕様(刃部)全鋼 材質刃部:S50C、柄:椿 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68222437
2021-06-15
用途:
除草用

除草用に購入しました。土にグット差し込んで雑草の根っこをえぐり取るようにしています。
とてもリーズナブルなので鎌を使用すると他の除草道具は使用出来ません。
道路と家の境に生えてくる雑草は鋭い鎌で取り除くことが出来ます。
根っ子を取らないと又生えてくる除草に鎌は最適な道具でした。
いつも売り切れになっているので予備用に何個か買っておこうかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする