千吉
千吉の 鋏
千吉の 園芸鋏
ガーデニング鋏キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68222568
品番
SSP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。
サビに強いステンレス製です。
携帯・収納に便利なキャップ付です。
全長(mm)
約168
切断能力(mm)
(生木)5
用途
園芸鋏。
仕様
キャップ付
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)
約65
使用目的
園芸鋏
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。