M-3L 噴霧器 電池式 モノタロウ 68223347

M-3L 噴霧器 電池式 モノタロウ 68223347 M-3L 噴霧器 電池式 モノタロウ 68223347 M-3L 噴霧器 電池式 モノタロウ 68223347 M-3L 噴霧器 電池式 モノタロウ 68223347

噴霧器 電池式

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68223347 品番M-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。

種類電池式 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)約1.6 ノズル長(mm)320〜930 噴霧能力(mL/min)約240(4.8V) ノズル一頭口 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(パイプ)グラスファイバー 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 質量(kg)約1.03 寸法(cm)26×16×26(H) 用途庭木の殺虫、消毒に。
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※薬剤を使用する場合は別容器で希釈してからタンクに淹れてください。
※ご使用後はスイッチを【洗浄】に入れ、約10秒間運転してください。【洗浄】を実施しないと、ポンプ内に薬液がたまり、故障の原因となります。
※しばらくご使用にならない場合は、必ず真水で洗浄してから保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68223347 M-3L 49666716 - 電池式噴霧器 モノタロウ 電池式噴霧器 モノタロウ 1台 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68223356
2020-03-09
用途:
ウイルス対策として利用

噴霧器を始めて利用したので、手動式と電池式のどちらが良いかわからないが、スイッチを入れ、先端ノズルの絞りで噴霧の細かさも調整できるので簡便である。ノズルの調整も出来るが今一つ強度不足を感じる。タンクは白いので明るいところで透明の液体の場合は入った量が見にくいのが改善が必要でしょうね。10点満点中6点〜7点と言ったところ。電池式なので液が入っていなくてもそれなりの重さでした。女性向ではなさそうかな。

1人が参考にしています
対象商品:
68223356
2020-03-24
用途:
除草剤散布

久しぶりに使ったらモーターが苦しそうな音がして噴霧できず。分解して給油したら動きました。内部構造は単純なのですが、ギヤにグリスが塗られていなかったのでそれが原因かな?

1人が参考にしています
対象商品:
68223356
2020-04-11
用途:
窓ガラスの清掃
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

まだ使っていませんが、窓ガラス、網戸の汚れ取り清掃の為に購入しました。

対象商品:
68223356
2020-04-02
用途:
植物の消毒
サービス業

ノズルが短い、オプションでもよいので長いタイプが欲しい。

2019-08-31
用途:
庭木の消毒、除草剤散布
医療・福祉・介護関連業

以前使用してた大手メーカー品に比べて、若干音がうるさいように感じましたが、使っているうちに気にならなくなりました。
農業など広範囲で使用するにはパワーが足らないかもしれませんが、家庭菜園や庭などの小規模用としては十分な性能だと思います。
スイッチ部のゴムカバーが薄いような気がして、そのうち破れたりしないか気になりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68223347
2019-11-30
用途:
植草の薬剤散布

家庭菜園で、今まで、手動の散布器を使っていました。大きさが手頃なので購入しまいました。。(電池の他、電源ユニット:100vが有ると良いかな??)

対象商品:
68223347
2019-06-26
用途:
家庭菜園の薬剤噴霧
その他業種

電池を入れても動かない為、返品交換と思いましたが、裏のビスを外して見たら、配線が
モーターのギアーに挟まっていました。これでは動かないはずです。
外すと直ぐに動き、試しに観葉植物に水をかけて見ましたが、レヴューに在る様に、圧力が
少し弱いかな。でもこれで、ポンピングをしなくても噴霧が出来るので、助かります。
出来れば、出荷前に、作動テストをしてから出荷してくれると有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68223347
2019-07-06
用途:
花木、野菜への防虫剤噴霧
農・林・水産業

別の噴霧機を持っていてたのですが除草剤専用にしたため、防虫剤噴霧のものが必要となりました。大きさ、使いやすさが大変気に入っています。また、使った液剤を逆流させ、パイプ内に残らないように出来る機能が大変ありがたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする