ママ色ニッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68223733 品番38077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出産直後のおなかをやさしく保護する新腹帯
産後の広がった骨盤と子宮の回復などにお役立て下さい
腹部にあたるタオル地が汗をしっかり吸収し、ムレずに快適
女性の体型にフィットし、安定感のある着け心地です
3本ベルト式で、締め付けの強さを自由に調節できます

セット内容伸縮腹帯、マジックテープ・3本ベルト式 材質綿100% サイズフリーサイズ ヒップ(cm)80〜105 胴囲(cm)58〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする