アルファマットW

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 68223995 品番 43548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多目的にお使い頂ける吸収マットです
高分子吸収体(ポリマー)入りのマットのため、出血・体液等が多く見られる分野でご使用いただけます
使用用途に合わせた各種サイズ展開です
使い切りで衛生的
吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト
防水面は水モレをがっちり防止

ホワイト 材質(表面)ポリプロピレン不織布(床面)ポリエチレンフィルム(吸収材)高分子吸収ポリマー 用途介護用シーツに、おむつ交換時に、赤ちゃんのおねしょシーツに 仕様防水 質量(g)66 タイプW6090 寸法(cm)60×90 吸水量(mL)620

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68223977
2018-02-06
用途:
病人の介護
その他業種

介護の為購入、やや吸収量に難が有りますが汚れ防止の補助シートして使用しています。充分な使用感です。薄く軽い為邪魔にならず病人もきずかずに使用できます。介護用に嬉しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする