NLT5007A LEDライト モノタロウ 68224232 NLT5007A LEDライト モノタロウ 68224232 NLT5007A LEDライト モノタロウ 68224232 NLT5007A LEDライト モノタロウ 68224232

LEDライト

(81件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68224232 品番NLT5007A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背面マグネット付です。
照明の角度調整が可能です。

電球の種類LED 付属品ビス2本 寸法(mm)220×56×30 電源単4電池×3本(電池別売) 光源COB(3W)
取扱説明書:
注意
※火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
※長時間使用をされない場合は、電池を本体から取り出して保管をしてください。
※感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
※LEDチップの交換は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
車の整備
製造業

従来、ぶら下げるタイプを使っていたが、
マグネットと、明かりの角度調整により、ピンポイントの明るさ確保が
完全ではないが容易になった。
明るさも2段階あり、角度調整により届かない範囲をカバーできる。

対象商品:
68224232
2024-10-03
用途:
夜間の車内での確認作業等、バックドア車内での室内
農・林・水産業

何処にでも取り付けでき、方向も自由に変えられ、明るくてとても便利です。

対象商品:
68224232
2024-05-30
用途:
物置内の照明
卸売・小売業

電池仕様なので、配電いらず。必要な時だけ使えて、重宝でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68224232
2022-09-11
用途:
物置の照明
建設業・工事業

階段下の物置が既設の照明では届かないところがあるので購入。充電式か電池式かで迷ったがすぐ復帰出来る電池式にした。明るさは十分だか、2段階式で1段目が暗いので2回ボタンをおす必要がある。1段でいきなり明るかったら(自分の使い方で)なお良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
68224232
2023-02-02
用途:
照明として使用
サービス業

角度の変更ができるのでとても便利です。
特に改善点はありません。

対象商品:
68224232
2022-12-17
用途:
照明がない倉庫での作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

最近は電子化が進み、物流倉庫に照明設備がないところがあり、そういった場所で役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
68224232
2022-09-26
用途:
倉庫内棚の照明補助
製造業

倉庫棚の補助照明として使いました。
棚の奥が天井照明だと見えにくいので懐中電灯を使用していましたが、棚の内側にマグネットで付くので両手が空く、明るさも十分、小さくて軽いので持ち運びもラクで買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68224232
2022-08-28
用途:
玄関先
卸売・小売業

マグネットでも、つけられて、とても便利
人感センサーに反応するので、ドア周りにマグネットで、2箇所つけました。知り合いにも、紹介して、沢山購入され、とても喜ばれました。このような商品は、何種類も有りますが、この商品は、本当に買ってよかった一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする