曜日別特売
AZ3451 AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用) アイトス 68224624

AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)98~110
サイズ4L
内容量1本注文コード68224624品番AZ3451
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)98~110仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)サイズ4Lシリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル50、綿50生地ドビー色番008裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする