※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68227933
品番
DD2749-9
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
Y4
性別
男性用
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
胸囲(cm)
103
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
72
生地
ツイル