TDFF-PKVL1-MN フリーフォームトレー Mini フリーフォームトレー 68229586

フリーフォームトレー Mini

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68229586 品番TDFF-PKVL1-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。

長辺(mm)215 短辺(mm)130 材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン ピンク/バイオレット 高さ(mm)45 質量(g)200 芯材MDF(中密度繊維版) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)30 x 22(使用時21.5 x 13 x 4.5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68229568
2026-01-15
用途:
物を運ぶ時、机代わりにもします。
その他業種

物を運ぶ時、平になるので、安定感もあり、赤を購入したので、目立つし、持ち手も平らなので、立てておく事も可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする