※ジャケットのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ジャケット・男
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68231065
品番
DD2797-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
ジャケット
胸囲(cm)
102.5
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
56
機能
SR加工、制電、ストレッチ
生地
ストレッチツイル
性別
男性用