※ベストのみです

ベスト・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68232298 品番 CJ4319-9
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ブラック サイズS 仕様内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て 種別ベスト 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)55 生地カシミヤドスキン 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする