※ベストのみです
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68232404
品番
CJ4320-9
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
52
仕様
内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用