CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233655 CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233655 CP2040-9 ワンピース セブンユニフォーム 68233655

ワンピース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68233655 品番 CP2040-9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリエステル100%、高級ドレス向けユニフォーム生地のワンピース、ベルト付きのアイテムです。
専用替衿は別途の購入が必要です。
デザインはクラシカルなワンピースです。
スカート部分のみ裏地あり、右脇のみポケットありです。

ブラック サイズ9 仕様裏地付(スカート部分)、専用替襟(JY4954-0)付、ベルト付、右腰脇ポケット、後ファスナー開き 種別ワンピース 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)102 生地ミルパギャバジン 性別女性用
注意
※白配色のワンピース(白衿や身頃切り替え等)は選択方法によっては白の部分へ本体の色が染色することがあります。必ずドライクリーニング(石油系)にて洗濯なさるようお願いいたします。又替衿はとりはずして洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする