和ドレスコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68233892 品番 BA1043-0
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トップシェフの証明。料理人のための魅せるフォーマルウエア。
かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。
シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長のコックコートです。
ジャッケト風シエルットが優雅なムードを醸し出します。

ホワイト サイズM 仕様左胸両玉緑ポケット(大・小)、内掛けボタン 種別コックコート 胸囲(cm)102.5 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 生地超長綿ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする