コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68236044 品番 BA1080-1
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。

ブルー サイズS 仕様左胸箱ポケット、組紐ボタン 種別コックコート 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54(カフス折返し時) 着丈(cm)70 生地ツイル 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする