セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68236148
品番
BA1080-2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。
色
レッド
サイズ
LL
仕様
左胸箱ポケット、組紐ボタン
種別
コックコート
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60(カフス折返し時)
着丈(cm)
77
生地
ツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。