セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
抗菌ジャケット・男
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68237137
品番
AA0415-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
抗菌・防臭
種別
ジャケット
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
生地
ツイル
性別
男性用