※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238583品番MXQ12A-100Z1-A93L
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます他の種類を見る