MXQ12A-100Z2-M9BAL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC 68238635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68238635品番MXQ12A-100Z2-M9BAL
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(2) エンドロック仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする