コート・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト×キャメル サイズLL 注文コード68238887 品番BA1222-5
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×キャメル サイズLL 仕様SR加工、吸水・速乾、形態安定、ネームチー付 種別コート 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル90、綿10 着丈(cm)78 裄丈(cm)60.5 生地ギンガムチェック 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする