セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
コート・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト×キャメル
サイズ
S
注文コード
68238957
品番
BA1224-5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×キャメル
サイズ
S
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定、ネームチー付
種別
コート
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル90、綿10
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
57.5
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用