AZ-5376 エコT/Cニューベーシック 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68239841 品番 AZ5376
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

アースグリーン サイズSS 仕様スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコT/Cニューベーシック エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65) 着丈(cm)69 JIS規格JIS T8118適合 裄丈(cm)44 アズワン品番64-4904-80 生地エコペットバーバリー 色番5 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖 エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする