シャツ・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68240235 品番 WH7604-0
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト サイズS 仕様裾スリット、5分袖 種別五分丈シャツ 胸囲(cm)99.5 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)31.5 着丈(cm)71 生地ポプリン 性別男女兼用 ネック(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする