コート・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68240892 品番 BA1065-8
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ホワイト×ブルー サイズ13 仕様内掛けボタン、スカーフカラー(共生地ループ留) 種別コート 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)39 着丈(cm)72 生地タッサー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする