セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コート・女・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240944
品番
BA1065-9
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×オレンジ
サイズ
11
仕様
内掛けボタン、スカーフカラー(共生地ループ留)
種別
コート
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
68
生地
タッサー
性別
女性用