抗菌シャツ・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68241495 品番 CH4450-7
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。

ベージュ サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 生地ブロード 性別男女兼用 ネック(cm)36.9
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする