色アースグレー
股下(cm)80
ウエスト(cm)76
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズエコT/Cニューワーク
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
アズワン品番64-9010-33
生地アフターペットバーバリー
色番003
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
エコマーク認定番号17 103 009