シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68248888 品番 CH4415-6
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。

ブラウン サイズ13 種別シャツ 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)43 着丈(cm)62.5 生地ブロード 性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする