セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・女・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68248897
品番
CH4415-6
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
開放的でありつつ、きちんと映る襟元に。
台衿ボタンがないことで、開放感のあるスキッパーカラー。
その特徴を活かしつつも、カッティングに一工夫。
美しいサービスに合う、きちんとした雰囲気も加味しました。
色
ブラウン
サイズ
15
種別
シャツ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
63.5
生地
ブロード
性別
女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。