シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68250044 品番 CH4418-0
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

ホワイト サイズ7 仕様防透、UVカット 種別シャツ 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)40 着丈(cm)66 生地ブロード 性別女性用 ネック(cm)35.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする