シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68250114 品番 CH4418-2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

エンジ サイズ9 仕様防透、UVカット 種別シャツ 胸囲(cm)97 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)41 着丈(cm)67 生地ブロード 性別女性用 ネック(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする