セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・女・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68250184
品番
CH4418-9
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
ブラック
サイズ
11
仕様
防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
68
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
37.8