色ワインレッド
サイズSS
色番9
着丈(cm)60
肩幅(cm)45
袖丈(cm)23.5
胸囲(cm)106
仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズエコサマー裏綿
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)
アズワン品番64-4918-52
生地エコペット裏綿ストレッチ
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止、ストレッチ
名入れ可
エコマーク認定番号17103009