ブラウス・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68253368 品番 CF1558-0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ホワイト サイズ9 仕様胸部ピンタック(32本) 種別シャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)60 生地ブロード 性別女性用
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする