セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68253386
品番
CF1558-0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13
仕様
胸部ピンタック(32本)
種別
シャツ
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
62
生地
ブロード
性別
女性用
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。