シャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68256475 品番 QH7352-0
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ホワイト サイズLL 仕様ペン差しポケット、肩ヨークバイヤス使い 種別シャツ 胸囲(cm)121 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)44 着丈(cm)82 生地ブロード 性別男女兼用 ネック(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする