ハッピーコート・男

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68257936 品番EC3102-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
細縞 サイズM 仕様内ポケット、内組紐、裾スリット 種別ハッピーコート 胸囲(cm)124 混率(%)綿75、ポリエステル25 着丈(cm)73 裄丈(cm)59 生地先染め平織 性別男性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする