EY3514-3 替衿 セブンユニフォーム 68259092

替衿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード68259092 品番EY3514-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

オレンジ サイズS 仕様取り付け用ボタンホールあり 種別替衿 混率(%)綿100 適合品番EA3061 適合サイズSS・S 生地平織 性別男女兼用
注意
※この商品は多少色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする