セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風パンツ
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68259686
品番
EL3398-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
藍ストライプ
サイズ
M
股下(cm)
78
仕様
ウエストゴム、紐入、膝裏当て布付、裾紐仕様(取り外し可)
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
114
対象
男女兼用
胴囲(cm)
72
生地
先染め平織