パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68259704 品番 EL3398-1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
藍ストライプ サイズLL 股下(cm)84 仕様ウエストゴム、紐入、膝裏当て布付、裾紐仕様(取り外し可) 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)126 対象男女兼用 胴囲(cm)84 生地先染め平織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする