抗菌コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 生地ツイル 注文コード68261847 品番AA0310-9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・生地など14種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)80 仕様内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭 種別コート 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする