AZ1851 AZ-1851 エバーキープ カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68264086

AZ-1851 エバーキープ カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68264086 品番AZ1851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

高水準ナノサイエンス形態安定加工を採用。
着用すればわかる最高の着心地。人気のカラー4色を設定。

シルバーグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)73 仕様氏名片布付 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズエバーキープ 混率(%)綿100 生地バーバリー 色番003 生地性能エバーキープ(形態安定加工)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする