胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68265514 品番 CT2393-6
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポリエステルをコットンで包んだ特殊な糸で自然な風合いと機能を両立。
天然素材の触感や吸汗性と、化繊の強度や速乾力、形態安定性を併せ持つ素材。
T.O.P.やお仕事内容、店舗の雰囲気などに合わせた、最も相応しい一枚をお選びください。
丈の長い胸当てエプロン。生地の表面は綿100%。
ポケットや後部にクラフト感を表現。

ベージュ サイズフリー 仕様ポケット(上下)、吸水・速乾 種別エプロン 混率(%)綿70、ポリエステル30 裾幅(cm)102 身幅(cm)42 生地シーチング ひも長(cm)(肩紐)110、(腰紐)108 前中心丈(cm)110 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする